Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFTTX6X100EFA4-50
Reduced countersunk head screws with six internal lobes
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFTTX6X100EFA4-50
Rubix:6431658
Tillverkare:1458146 100
EAN:4043377287496


Teknisk sammanfattning
| Längd | 100 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14581 |
Produktinformation : ISO 14581 Försänkta skruvar med sextandhålsgrepp A4-50 6X100/100 TX30 - 1458146 100
Countersunk head screws with six lobe drive A4-50 6X100/100 T30
Teknisk information
Attribut
| Längd | 100 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14581 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 6 mm |
| Avtryckstorlek | t30 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
160 333,92 kr Ex moms
/ packet
200 417,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
100 mm