Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VSTRDT4,2X19EFA2-50
Round-head two-hole safety screw
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTRDT4,2X19EFA2-50
Rubix:6424713
Tillverkare:9105242 19
EAN:4043377128706


Teknisk sammanfattning
| Längd | 19 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Produktinformation : Art. 9105 Säkerhetsskruvar med runt huvud och tvåhåls drift, plåtgänga A2-50 - 9105242 19
Pan head security screws with two hole drive A2-50 4,2X19 SP8
Teknisk information
Attribut
| Längd | 19 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | dubbel hål |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 4.2 mm |
| Avtryckstorlek | sp8 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
468,40 kr Ex moms
/ packet
585,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran