Referenser
Brady:58201
Rubix:474344
Tillverkare:058201
EAN:0754473582012



Dokumenter
Produktinformation : 058201 - AMT-2-RED
Material: self-adhesive vinyl (B-726). Length: 33.00 m. Thickness: 0.14mm. Minimum application temperature: 10°C. Minimum use temperature: -40°C. Packaging : 1 roll.
Teknisk information
Attribut
| Färg | röd |
|---|---|
| Längd | 33 m |
| Bredd | 50 mm |
| Tjocklek | 0.14 mm |
| Material | vinyl |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
276,23 kr Ex moms
/ Styck
345,29 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran