Referenser
INA:RNA6910-ZW-XL
Rubix:172254
Tillverkare:0507436190000
EAN:4012802284010

Produktinformation : RNA6910-ZW-XL INA
Needle roller bearing RNA69..-ZW, Series 69, double row
Needle roller bearings RNA69..-ZW, Dimension series 69, double row
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 40x72x72 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 307 g |
| Innerdiameter | 58 mm |
| Yttre diameter | 72 mm |
| Bredd | 40 mm |
| Serier | rna69..-zw-xl |
| Referenshastighet | 4150 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 139000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 82000 N |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | cn |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 481,40 kr Ex moms
/ Styck
4 351,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran