Referenser
INA:RNA6919-ZW-XL
Rubix:172268
Tillverkare:0507438050000
EAN:4047643205122

Produktinformation : RNA6919-ZW-XL INA
Needle roller bearing RNA69..-ZW, Series 69, double row
Needle roller bearings RNA69..-ZW, Dimension series 69, double row
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 63x130x130 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1311 g |
| Innerdiameter | 110 mm |
| Yttre diameter | 130 mm |
| Bredd | 63 mm |
| Serier | rna69..-zw-xl |
| Referenshastighet | 2450 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 440000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 197000 N |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | cn |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
12 655,06 kr Ex moms
/ Styck
15 818,83 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran