Insticksbeslag - Anslutning Festo QS-6-4-100

QS Push-in fitting

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:QS-6-4-100
Rubix:484612
Tillverkare:130691
EAN:4052568024123
QS-6-4-100 Push-in connector

Teknisk sammanfattning

Priključek 16
Materialpbt (housing);pom (releasing ring);nbr (tubing seal);high-alloy stainless steel (tube retaining claw)
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Insticksanslutning, QS-6-4-100 - 130691 - FESTO


Push-in connector QS-6-4-100 Reducing. Size=Standard, Nominal size=2,6 mm, Assembly Position=Any, Container size=100, Design structure=Push/pull principle

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)105x77x95 mm
Logistisk vikt6,62 g
Priključek 16
Materialpbt (housing);pom (releasing ring);nbr (tubing seal);high-alloy stainless steel (tube retaining claw)
Längd34.4 mm
Min. temperatur-10 °C
Priključek 24
Max temperatur80 °C
2 113,00 kr Ex moms
/ 100 Styck
2 641,25 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran