Referenser
Aventics:R412005089
Rubix:252809

Produktinformation : FEMALE CONNECTOR, Series QR1, Version RAI, Pneumatic ports G 1/4, Second Pneu - R412005089
Series QR1-S Standard
Teknisk information
Attribut
| Typ av gängning | bsp |
|---|---|
| Priključek 1 | g 1/4 |
| Priključek 2 | 10 |
| Material | nickel-plated brass (housing); acrylonitrile butadiene rubber (seal) |
| Anslutningsdiameter | 1/4 '' |
| Metrisk ytterrördiameter | 10 mm |
| Gängning | g 1/4 (bspp) |
| Max temperatur | 60 °C |
| Min. temperatur | 0 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,79 kr Ex moms
/ Styck
124,74 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran