Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VTFPZ6X70EFA2-50
PZ countersunk head screws with full thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VTFPZ6X70EFA2-50
Rubix:6437861
Tillverkare:7995260 70
EAN:4043377184436


Teknisk sammanfattning
| Längd | 70 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7995 |
Produktinformation : DIN 7995 Träskruvar med kullerförsänkt huvud och krysspår A2-50 6X70 pz3 - 7995260 70
Cross recessed raised countersunk head wood screws A2-50 6X70 pz3 DIN 7995
Teknisk information
Attribut
| Längd | 70 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7995 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 6 mm |
| Avtryckstorlek | pz3 |
| Typ av gängning | trä |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
424,01 kr Ex moms
/ packet
530,01 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
70 mm