Referenser
Portwest:A400RERXXL
Rubix:6394339
EAN:5036108301836

Teknisk sammanfattning
| Storlek | 11 |
|---|---|
| Ytbeläggning av handskarna | polyvinylklorid (pvc) |
| Nivåbeständighetsnivå | 4 |
Produktinformation : PVC Knitwrist, Red, Size XXL - A400RERXXL - PORTWEST
A best seller, the PVC Knitwrist fully dipped working glove with knitted wrist and cotton interlock lining has a smooth finish with excellent abrasion resistance. Fully coated for maximum liquid protection. Extremely flexible PVC. Superb abrasion and tear resistance. Knitted cuff for comfort and warmth. 12 gauge liner for dexterity.
Standard : EN388_4121X
Standard : EN388_4121X
Colour :Red
Teknisk information
Attribut
| Storlek | 11 |
|---|---|
| Ytbeläggning av handskarna | polyvinylklorid (pvc) |
| Nivåbeständighetsnivå | 4 |
| Huvudmaterial | bomull |
| Material | cotton, pvc |
| Längd | 270 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,02 kr Ex moms
/ par
28,77 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran