Handskar för montering Tegera 887-11

Monteringshandskar 887 TEGERA®

Se teknisk information

Referenser

Tegera:887-11
Rubix:6043960
EAN:7392626040298
brand logo

Teknisk sammanfattning

Storlek11
Ytbeläggning av handskarnanitril
Nivåbeständighetsnivå4
Se alla caracteristics

Produktinformation : Monteringshandskar, 887, storlek 11 - 887-11 - TEGERA


Bekväm syntetisk stickad 13 gg handske, handflatan doppad i nitrilskum med mönster för förbättrat grepp. För mångsidig finmontering i torra, fuktiga och smutsiga miljöer.
Handflatedoppad i nitril. För monteringarbete i torra, fuktiga och smutsiga miljöer.

Styrkor

Resistance: Gloves offer excellent levels of cut, tear and abrasion resistance in various dip geometries
Material: Gloves are made up of nitrile foam which leads to level 5 dexterity
Cuff style: Elasticated knitted wrist ensures a secure fit and comfort
Breathability: Breathable back allows sweat to evaporate for improved comfort

Användningsområden

Finmonteringsarbeten, Monteringsarbeten, Avsyningsarbeten, Maskinoperatör, Byggarbeten, Snickeriarbeten, Måleriarbeten, Installationsarbeten, El-installationsarbeten, VVS-installationsarbeten, Anläggningsarbeten, Markberedningsarbeten, Lagerarbeten, Flygplatsarbeten

Teknisk information


Attribut
Storlek11
Ytbeläggning av handskarnanitril
Nivåbeständighetsnivå4
Huvudmaterialelastan
Materiallycra / nylon
Längd220 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Storlek

Huvudmaterial