Referenser
Festo:QSH-8-6-50
Rubix:484640
Tillverkare:130719
EAN:4052568024406

Teknisk sammanfattning
| Material | pbt (housing);pom (release ring) |
|---|---|
| Priključek 1 | 8 mm |
Dokumenter
Produktinformation : Instickshylsa, QSH-8-6-50 - 130719 - FESTO
Push-in sleeve QSH-8-6-50 Reducing. Size=Standard, Nominal size=3,8 mm, Assembly Position=Any, Container size=50, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 6 bar
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 84x70x57 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1,55 g |
| Material | pbt (housing);pom (release ring) |
| Priključek 1 | 8 mm |
| Profil | qsh |
| Priključek 2 | 6 mm |
| Max temperatur | 80 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
811,00 kr Ex moms
/ 50 Styck
1 013,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran