Pneumatisk instickskoppling Festo QSLL-1/4-10
Vinkel instickskoppling
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:QSLL-1/4-10
Rubix:485969
Tillverkare:153082
EAN:4052568031756

Teknisk sammanfattning
| Material | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
|---|---|
| Priključek 1 | r 1/4 |
Dokumenter
Produktinformation : Vinklad instickskoppling, lång, QSLL-1/4-10 - 153082 - FESTO
Push-in L-fitting, long QSLL-1/4-10 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,2 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=10
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 65 g |
|---|---|
| Material | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
| Priključek 1 | r 1/4 |
| Profil | standard |
| Priključek 2 | 10 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
746,10 kr Ex moms
/ 10 Styck
932,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran