Referenser
Festo:QSH-6-4-100
Rubix:484639
Tillverkare:130718
EAN:4052568024390

Dokumenter
Produktinformation : Instickshylsa, QSH-6-4-100 - 130718 - FESTO
Push-in sleeve QSH-6-4-100 Reducing. Size=Standard, Nominal size=2,3 mm, Assembly Position=Any, Container size=100, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 6 bar
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 0,79 g |
|---|---|
| Material | pbt |
| Priključek 1 | plug-in socket ø 6 mm |
| Profil | standard |
| Priključek 2 | plug-in socket ø 4 mm |
| Max temperatur | 80 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 406,00 kr Ex moms
/ 100 Styck
1 757,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran