Pneumatisk instickskoppling Festo NPQM-D-G38-Q12-P10

Push-In Fitting

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:NPQM-D-G38-Q12-P10
Rubix:503131
Tillverkare:558670
EAN:4052568054663
NPQM-D-G38-Q12-P10 Push-in fitting

Teknisk sammanfattning

Materialnickel-plated brass (housing);nbr (seal)
Priključek 1g 3/8
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Instickskoppling, NPQM-D-G38-Q12-P10 - 558670 - FESTO


Push-in fitting NPQM-D-G38-Q12-P10 Size=Standard, Nominal size=10 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt29,31 g
Materialnickel-plated brass (housing);nbr (seal)
Priključek 1g 3/8
Profilstandard
Priključek 212
369,20 kr Ex moms
/ 10 Styck
461,50 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran