Referenser
Festo:QST-16-12
Rubix:484537
Tillverkare:130616
EAN:4052568023744

Dokumenter
Produktinformation : T-instickskoppling, QST-16-12 - 130616 - FESTO
Push-in T connector QST-10-6 Reducing. Size=Standard, Nominal size=3,7 mm, Assembly Position=Any, Container size=10, Design structure=Push/pull principle
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 50x20x20 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 46,02 g |
| Material | pbt |
| Priključek 1 | 16 mm |
| Profil | qst |
| Priključek 2 | 12 mm |
| Max temperatur | 80 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,65 kr Ex moms
/ Styck
233,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran