Pneumatisk instickskoppling Festo NPQM-L-M5-Q6-P10

Push-In L-Fitting

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:NPQM-L-M5-Q6-P10
Rubix:503141
Tillverkare:558705
EAN:4052568054762
NPQM-L-M5-Q6-P10 Push-in L-fitting

Teknisk sammanfattning

Materialnickel-plated brass
Priključek 1m5
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : NPQM-L-M5-Q6-P10


Push-in L-fitting NPQM-L-M5-Q6-P10 Size=Standard, Nominal size=3,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt12,2 g
Materialnickel-plated brass
Priključek 1m5
Profilnpqm
Priključek 26 mm
Max temperatur70 °C
306,20 kr Ex moms
/ 10 Styck
382,75 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran