Pneumatisk instickskoppling Festo NPQM-LH-G38-Q10-P10

Push-In L-Fitting

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:NPQM-LH-G38-Q10-P10
Rubix:503232
Tillverkare:558835
EAN:4052568055677
NPQM-LH-G38-Q10-P10 Push-in L-fitting

Teknisk sammanfattning

Materialbrass;nbr (seal)
Priključek 1g 3/8
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : L-vinkelkoppling, NPQM-LH-G38-Q10-P10 - 558835 - FESTO


Push-in L-fitting NPQM-LH-G38-Q10-P10 Size=Standard, Nominal size=8,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt78,66 g
Materialbrass;nbr (seal)
Priključek 1g 3/8
Profilnpqm
Priključek 210
1 132,50 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 415,63 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran