Pneumatisk instickskoppling Festo NPQM-LH-G14-Q8-P10
Push-In L-Fitting
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:NPQM-LH-G14-Q8-P10
Rubix:503230
Tillverkare:558833
EAN:4052568055653

Teknisk sammanfattning
| Material | brass (housing);nbr (seal);brass (hollow bolt) |
|---|---|
| Priključek 1 | g 1/4 |
Dokumenter
Produktinformation : L-vinkelkoppling, NPQM-LH-G14-Q8-P10 - 558833 - FESTO
Push-in L-fitting NPQM-LH-G14-Q8-P10 Size=Standard, Nominal size=6,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 49,93 g |
|---|---|
| Material | brass (housing);nbr (seal);brass (hollow bolt) |
| Priključek 1 | g 1/4 |
| Profil | standard |
| Priključek 2 | 8 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
741,80 kr Ex moms
/ 10 Styck
927,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran