Pneumatisk instickskoppling Festo NPQM-LH-G14-Q6-P10

Push-In L-Fitting

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:NPQM-LH-G14-Q6-P10
Rubix:503229
Tillverkare:558832
EAN:4052568055646
NPQM-LH-G14-Q6-P10 Push-in L-fitting

Teknisk sammanfattning

Materialbrass (housing);nbr (seal);brass (hollow bolt)
Priključek 1g 1/4
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : L-vinkelkoppling, NPQM-LH-G14-Q6-P10 - 558832 - FESTO


Push-in L-fitting NPQM-LH-G14-Q6-P10 Size=Standard, Nominal size=5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt49,8 g
Materialbrass (housing);nbr (seal);brass (hollow bolt)
Priključek 1g 1/4
Profilstandard
Priključek 26
731,40 kr Ex moms
/ 10 Styck
914,25 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran