Referenser
Festo:QSC-6H-100
Rubix:484621
Tillverkare:130700
EAN:4052568024215

Dokumenter
Produktinformation : Blindplugg, QSC-6H-100 - 130700 - FESTO
Blanking plug QSC-6H-100 Size=Standard, Assembly Position=Any, Container size=100, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 6 bar, Temperature dependent operating pressure=-0,95 - 14 bar
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 84x70x58 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1,07 g |
| Material | pbt |
| Priključek 1 | 6 mm |
| Profil | qsc |
| Priključek 2 | 6 mm |
| Max temperatur | 80 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
759,00 kr Ex moms
/ 100 Styck
948,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran