Referenser
Festo:QSLV2-G1/8-6
Rubix:491555
Tillverkare:186224
EAN:4052568040284

Teknisk sammanfattning
| Material | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
|---|---|
| Priključek 1 | g 1/8 |
Dokumenter
Produktinformation : Fördelningskopplingar, QSLV2-G1/8-6 - 186224 - FESTO
Multiple Distributor QSLV2-G1/8-6 2-fold, 360° orientable. Size=Standard, Nominal size=3,2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 35x15x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 27,7 g |
| Material | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
| Priključek 1 | g 1/8 |
| Profil | standard |
| Priključek 2 | 6 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,81 kr Ex moms
/ Styck
134,76 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran