Referenser
Gedore:1.11/5
Rubix:6031077
Tillverkare:1731920
EAN:4036976112818


Teknisk sammanfattning
| Antal klämmor / klor | 3 |
|---|---|
| Inre kapacitet | 320 mm |
| Yttre kapacitet | 400 mm |
Dokumenter
Produktinformation : AVDRAGARE 3-ARM 400X320mm - 1.11/5 - 1731920 - GEDORE
Styrkor
•Tried and tested, strong design for removing discs, wheels, ball bearings etc
The wide or narrow hook ends, which can be used on both sides, press themselves automatically when loaded
The wide or narrow hook ends, which can be used on both sides, press themselves automatically when loaded
Teknisk information
Attribut
| Antal klämmor / klor | 3 |
|---|---|
| Inre kapacitet | 320 mm |
| Yttre kapacitet | 400 mm |
| Djup | 320 mm |
| Extraktionskraft | 12 t |
| Diameter | 22 mm |
| Typ | puller |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran