Tryckregulator Festo VPPE-3-1-1/8-6-420-E1T

Pressure regulator

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:VPPE-3-1-1/8-6-420-E1T
Rubix:505032
Tillverkare:567540
EAN:4052568215507
VPPE-3-1-1/8-6-420-E1T Proportional pressure regulator

Teknisk sammanfattning

Min. servicetryck0.06 bar
Max servicetryck6 bar
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Tryckreglerande proportionalventil, VPPE-3-1-1/8-6-420-E1T - 567540 - FESTO


Proportional pressure regulator VPPE-3-1-1/8-6-420-E1T Nominal diameter, pressurisation=5 mm, Nominal diameter, exhaust=2,5 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=(* Any, * Preferably upright)
Proportional pressure regulator VPPE-3-1-1/8-6-420-E1T 567540

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)160x90x90 mm
Logistisk vikt506 g
Min. servicetryck0.06 bar
Max servicetryck6 bar
5 592,02 kr Ex moms
/ Styck
6 990,02 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran