Referenser
Festo:VPPE-3-1-1/8-2-010-E1T
Rubix:502848
Tillverkare:557777
EAN:4052568204006

Dokumenter
Produktinformation : Tryckreglerande proportionalventil, VPPE-3-1-1/8-2-010-E1T - 557777 - FESTO
Proportional pressure regulator VPPE-3-1-1/8-2-010-E1T Nominal diameter, pressurisation=5 mm, Nominal diameter, exhaust=2,5 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=(* Any, * Preferably upright)
Proportional pressure regulator VPPE-3-1-1/8-2-010-E1T 557777
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 505,83 g |
|---|---|
| Min. servicetryck | 0.02 bar |
| Max servicetryck | 2 bar |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 592,02 kr Ex moms
/ Styck
6 990,02 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran