Tryckregulator Festo MS6-LRPB-1/2-D4-A8

MS6-LR Pressure regulating valve

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:MS6-LRPB-1/2-D4-A8
Rubix:496972
Tillverkare:534914
EAN:4052568168681
MS6-LRPB-1/2-D4-A8 Precision pressure regulator

Teknisk sammanfattning

Min. servicetryck0.05 bar
Max servicetryck2.5 bar
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Prec.Tryckreg., MS6-LRPB-1/2-D4-A8 - 534914 - FESTO


Precision pressure regulator MS6-LRPB-1/2-D4-A8 indirectly controlled regulators, working pressure up to 2.5 bar. Size=6, Series=MS, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Any, Design structure=Piloted precision diaphragm regulator

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt1042 g
Min. servicetryck0.05 bar
Max servicetryck2.5 bar
2 025,41 kr Ex moms
/ Styck
2 531,76 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran