Polerskiva
Filter
KATEGORIER
polerskiva (12)
Producent
3m
(8)
fein
(2)
metabo
(1)
norton
(1)
5 Produkt(er) med 12 variant(er):
Polerskiva 3M 7100005209
- 3m:7100005209
- rubix:435190
- tillverkare:7100005209
- ean:00048011171845
- Material:silicijev karbid
- Hjuldiameter:75 mm
- Bredd:6 mm
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
525,20 kr Ex moms
/ 4 Styck
Polerskiva Metabo 623509000
- metabo:623509000
- rubix:337012
- tillverkare:623509000
- ean:4007430148476
- Material:fiber
- Hjuldiameter:100 mm
- Bredd:10 mm
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
584,28 kr Ex moms
/ Styck
Polerskiva Fein 63721050020
- fein:63721050020
- rubix:394201
- ean:4014586306636
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
5 039,50 kr Ex moms
/ Styck
Polerskiva Fein 63721006040
- fein:63721006040
- rubix:394196
- ean:4014586306629
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
4 657,16 kr Ex moms
/ Styck
Polerskiva Norton 07660739011
- norton:07660739011
- rubix:6261757
- ean:8711479209062
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
805,92 kr Ex moms
/ Styck






