Referenser
Metabo:623509000
Rubix:337012
Tillverkare:623509000
EAN:4007430148476



Produktinformation : MTB POLERINGRING FLEECE BLØD 100 X 10 MM/ 8
Teknisk information
Attribut
| Material | fiber |
|---|---|
| Hjuldiameter | 100 mm |
| Bredd | 10 mm |
| högsta hastighet | 6100 rpm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
584,28 kr Ex moms
/ Styck
730,35 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran