Referenser
Bosch:2608000495
Rubix:363247
EAN:3165140633758

Produktinformation : SÅGHANDTAG M/2 TIGERSÅGBLAD - 2608000495 - BOSCH
Handle for sabre saw blade
Design: Made of plastic with anti-slip rubber insert and standard holder for sabre saw blades. There is space for two saw blades in the housing. Delivery includes two saw blades for wood with metal (S 922 EF and S 922 VF).
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 175 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 276x146x30 mm |
| Paketerad vikt | 186 g |
| Längd | 280 mm |
| Typ | tigersågblad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 487,40 kr Ex moms
/ 12 Styck
5 609,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
