Referenser
Bosch:2608656032
Rubix:358369
EAN:3165140206150

Produktinformation : TIGERSÅGBLAD S1122BF 100ST - 2608656032 - BOSCH
Materials: BIM tooth configuration: set, milled pitch [mm]/ TPI: 1.8 / 14 Sheaths, thickness [mm]: 3-8 Profiled, tubes: closed [mm]: <175 Profiled, tubes: open [mm]: <175 Areas of use: thin sheaths (3 - 8 mm), tubes/thin profiles (Ø <175 mm), flexible flushing cut, quick cut Profiles, tubes, solids :[mm] <175 Model: S 1122 BF
Användningsområden
Ferrous Metals|Sheaths
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2652 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 245x113x23 mm |
| Paketerad vikt | 2660 g |
| Längd | 225 mm |
| Material | bim |
| Typ | tigersågblad |
| Total längd | 225 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 890,27 kr Ex moms
/ Styck
6 112,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
