Referenser
Milwaukee:4932459597
Rubix:6463480
EAN:4058546027698

Dokumenter
Produktinformation : Pocket Level 360° Vial - 4932459597 - Milwaukee
Pocket Level with 360° adjustable vial and circuit magnet. Optimized size for ease of use and portability. Milwaukee Sharpesite™ Block Vial for best in class readability. Milled V-Groove surface.
Teknisk information
Attribut
| Längd | 78 mm |
|---|---|
| Typ | vattenpass |
| Magnetisk | yes |
| Tillåtlet fel | 0.5 mm/m |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
325,61 kr Ex moms
/ Styck
407,01 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
