Referenser
INA:RSHEY20-TV-VA-HLA
Rubix:172354
Tillverkare:0523085020000
EAN:4054366723215


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 50.8 mm |
| Axelhöjd | 33.3 mm |
Dokumenter
Produktinformation : RSHEY20-TV-VA-HLA INA
Plummer block housing unit RSHEY..-TV-VA, RIBB plastic
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 66x72,8x20 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 272 g |
| Innerdiameter | 20 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 50.8 mm |
| Axelhöjd | 33.3 mm |
| Material | plastic |
| Total lagerbredd | 31 mm |
| Yttre diameter | 72.8 mm |
| Fästhålens diameter | 8 mm |
| Monteringsform | mounting from below |
| Höjd | 66 mm |
| Längd | 72.8 mm |
| Täta | double seal |
| Smörjning | prelubricated; relubrication via 1/4-28 unf lubrication thread |
| Serier | rshey..-tv-va |
| Vikt | 0.272 kg |
| Antal hål | 2 |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 6600 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 12800 N |
| Bredd | 31 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 178,64 kr Ex moms
/ Styck
5 223,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran