Referenser
Ersatt ref.:RASEY60-JIS
FAG:UCP212-J7
Rubix:512410
Tillverkare:0808223630000
EAN:4047643247542


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 60 mm |
|---|---|
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 184 mm |
| Axelhöjd | 69.8 mm |
Dokumenter
Produktinformation : UCP212-J7 FAG
Plummer block housing units UCP, cast iron housing, with long base, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, RSR seals
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 4610 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 60 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 184 mm |
| Axelhöjd | 69.8 mm |
| Material | steel |
| Total lagerbredd | 65.1 mm |
| Yttre diameter | 138 mm |
| Fästhålens diameter | 20 mm |
| Monteringsform | long base (two-bolt), cast iron housing |
| Höjd | 138 mm |
| Längd | 241 mm |
| Täta | rsr seals (both sides) |
| Smörjning | grease (designed for grease lubrication) |
| Serier | ucp |
| Vikt | 4.62 kg |
| Antal hål | 2 |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 36000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 56000 N |
| Bredd | 65.1 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 754,02 kr Ex moms
/ Styck
3 442,52 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran