Referenser
INA:RASEY25-TV-VA-HLA
Rubix:171835
Tillverkare:0519827650000
EAN:4054366719843


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 25 mm |
|---|---|
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 105 mm |
| Axelhöjd | 36.5 mm |
Dokumenter
Produktinformation : RASEY25-TV-VA-HLA INA
Plummer block housing unit RASEY..-TV-VA, RIBB plastic
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 71x140,5x25 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 343 g |
| Innerdiameter | 25 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 105 mm |
| Axelhöjd | 36.5 mm |
| Material | plastic |
| Total lagerbredd | 38 mm |
| Yttre diameter | 140.5 mm |
| Fästhålens diameter | 11 mm |
| Höjd | 71 mm |
| Längd | 140.5 mm |
| Serier | rasey..-tv-va |
| Antal hål | 2 |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 7500 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 13400 N |
| Bredd | 38 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 659,23 kr Ex moms
/ Styck
5 824,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran