Referenser
INA:RSHEY50-XL-N
Rubix:172364
Tillverkare:0009147540000
EAN:4012802806465


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 50 mm |
|---|---|
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 101.6 mm |
| Axelhöjd | 57.2 mm |
Dokumenter
Produktinformation : RSHEY50-XL-N INA
Plummer block housing units RSHEY, cast iron housing, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, R seals
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 50 mm |
|---|---|
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 101.6 mm |
| Axelhöjd | 57.2 mm |
| Material | cast iron |
| Total lagerbredd | 54 mm |
| Yttre diameter | 135 mm |
| Fästhålens diameter | 16 mm |
| Höjd | 115 mm |
| Längd | 135 mm |
| Serier | rshey..-xl-n |
| Antal hål | 2 |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 23200 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 37500 N |
| Bredd | 54 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 310,39 kr Ex moms
/ Styck
4 137,99 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran