Referenser
INA:RSHEY20-XL-N
Rubix:172353
Tillverkare:0009294840000
EAN:4012802805659


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 50.8 mm |
| Axelhöjd | 33.3 mm |
Dokumenter
Produktinformation : RSHEY20-XL-N INA
Plummer block housing units RSHEY, cast iron housing, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, R seals
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 50.8 mm |
| Axelhöjd | 33.3 mm |
| Material | cast iron |
| Total lagerbredd | 32 mm |
| Yttre diameter | 65 mm |
| Fästhålens diameter | 8 mm |
| Höjd | 64 mm |
| Längd | 65 mm |
| Serier | rshey..-xl-n |
| Antal hål | 2 |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 6600 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 13600 N |
| Bredd | 32 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 367,70 kr Ex moms
/ Styck
1 709,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran