Slang Festo PLN-6X1-RT

PLN externally calibrated hose

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:PLN-6X1-RT
Rubix:503012
Tillverkare:558218
EAN:4052568053918
PLN-6X1-RT Plastic tubing

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter4 mm
Yttre diameter6 mm
Färgröd
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Slang, PLN-6X1-RT - 558218 - FESTO


Plastic tubing PLN-6X1-RT highly resistant to chemicals and hydrolysis. Outside diameter=6 mm, Bending radius relevant for flow rate=32 mm, Inside diameter=4 mm, Min. bending radius=11 mm, Temperature dependent operating pressure=-0,95 - 14 bar

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt17,2 g
Innerdiameter4 mm
Yttre diameter6 mm
Färgröd
Materialpolyethylene (pe)
Rullehöjd50 m
Min. servicetryck-0.95 bar
Min. temperatur-30 °C
Max temperatur80 °C
1 358,50 kr Ex moms
/ 50 Meter
1 698,13 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran