Slang Festo PAN-12X1,75-SW

Tubing

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:PAN-12X1,75-SW
Rubix:502083
Tillverkare:553916
EAN:4052568053277
PAN-12X1,75-SW Plastic tubing

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter8.4 mm
Yttre diameter12 mm
Färgsvart
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Slang, PAN-12X1,75-SW - 553916 - FESTO


Plastic tubing PAN-12X1,75-SW standard O.D. tubing, can withstand high thermal and mechanical loads. Outside diameter=12 mm, Bending radius relevant for flow rate=64 mm, Inside diameter=8,4 mm, Min. bending radius=29 mm, Temperature dependent operating pressure=-0,95 - 17 bar

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)475x475x120 mm
Logistisk vikt67,9 g
Innerdiameter8.4 mm
Yttre diameter12 mm
Färgsvart
Materialplastic
Rullehöjd50 m
Min. servicetryck-0.95 bar
Min. temperatur-30 °C
Max temperatur80 °C
4 549,50 kr Ex moms
/ 50 Meter
5 686,88 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran