Referenser
Beta Tools:1150MQ 180
Rubix:6038589
Tillverkare:011500098
EAN:8014230422381

Produktinformation : 1150MQ 180-COMBINATION PLIERS - BETA
1150 MQ180-COMBINATION PLIERS
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 230x105x40 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 296 g |
| Spetsform | universal |
| Skärkapacitet | 1.8 mm |
| Längd | 198 mm |
| Spetslängd | 39 mm |
| Vikt | 283 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
