Kedjehjulsskiva i europeisk design Mecaline D28B1036
Platt kedjehjul, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:D28B1036
Rubix:6348802
EAN:3660338325854

Dokumenter
Produktinformation : 28B-1 Z=36 Plant kedjehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 28B1 Simplex - 36 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 44.45 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 36 |
| ISO-kod | 28b-1 |
| Indikativ diameter | 637.22 mm |
| Yttre diameter | 529 mm |
| Material | c45 steel |
| Total bredd | 29.4 mm |
| Borrdiameter | 30 mm |
| Navets diameter | 30 mm |
| Kedja | 28b-1 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
9 232,90 kr Ex moms
/ Styck
11 541,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran