Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CD11026
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CD11026
Rubix:153208

Produktinformation : 12B-2 Z=26 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 4000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 19.05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 26 |
| ISO-kod | 12b-2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
765,88 kr Ex moms
/ Styck
957,35 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran