Kedjehjulsskiva i europeisk design Mecaline D28B1009
Platt kedjehjul, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:D28B1009
Rubix:6348828
EAN:3660338325588

Dokumenter
Produktinformation : 28B-1 Z=9 Plant kedjehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 28B1 Simplex - 09 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 44.45 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 9 |
| ISO-kod | 28b-1 |
| Indikativ diameter | 129.96 mm |
| Yttre diameter | 148.4 mm |
| Material | c45 steel |
| Total bredd | 29.4 mm |
| Borrdiameter | 25 mm |
| Navets diameter | 20 mm |
| Kedja | 28b-1 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
683,20 kr Ex moms
/ Styck
854,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran