Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CD14031
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CD14031
Rubix:153398

Produktinformation : 24B-2 Z=31 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 55800 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 38.1 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 31 |
| ISO-kod | 24b-2 |
| 1 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
10 260,67 kr Ex moms
/ Styck
12 825,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran