Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CD12022
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CD12022
Rubix:153276

Produktinformation : 16B-2 Z=22 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 7900 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 25.4 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 22 |
| ISO-kod | 16b-2 |
| 17,02 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 564,04 kr Ex moms
/ Styck
1 955,05 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran