Kedjehjulsskiva i europeisk design Mecaline D24B1068
Platt kedjehjul, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:D24B1068
Rubix:6348923
EAN:3660338324635

Dokumenter
Produktinformation : 24B-1 Z=68 Plant kedjehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 24B1 Simplex - 68 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 38.1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 68 |
| ISO-kod | 24b-1 |
| Indikativ diameter | 824.98 mm |
| Yttre diameter | 839.8 mm |
| Material | c45 steel |
| Total bredd | 24.1 mm |
| Borrdiameter | 40 mm |
| Navets diameter | 40 mm |
| Kedja | 24b-1 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
26 704,53 kr Ex moms
/ Styck
33 380,66 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran