Kedjehjulsskiva i europeisk design Mecaline D24B1036
Platt kedjehjul, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:D24B1036
Rubix:6348952
EAN:3660338324345

Dokumenter
Produktinformation : 24B-1 Z=36 Plant kedjehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 24B1 Simplex - 36 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 38.1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 36 |
| ISO-kod | 24b-1 |
| Indikativ diameter | 437.16 mm |
| Yttre diameter | 452 mm |
| Material | c45 steel |
| Total bredd | 24.1 mm |
| Borrdiameter | 30 mm |
| Navets diameter | 30 mm |
| Kedja | 24b-1 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 916,36 kr Ex moms
/ Styck
7 395,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran