Kedjehjulsskiva i europeisk design Mecaline D24B1028
Platt kedjehjul, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:D24B1028
Rubix:6348960
EAN:3660338324260

Dokumenter
Produktinformation : 24B-1 Z=28 Plant kedjehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 24B1 Simplex - 28 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 38.1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 28 |
| ISO-kod | 24b-1 |
| Indikativ diameter | 340.27 mm |
| Yttre diameter | 355.2 mm |
| Material | c45 steel |
| Total bredd | 24.1 mm |
| Borrdiameter | 30 mm |
| Navets diameter | 30 mm |
| Kedja | 24b-1 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 609,87 kr Ex moms
/ Styck
4 512,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran