Kedjehjulsskiva i europeisk design Mecaline D20B1052
Platt kedjehjul, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:D20B1052
Rubix:6349100
EAN:3660338322860

Dokumenter
Produktinformation : 20B-1 Z=52 Plant kedjehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 20B1 Simplex - 52 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 52 |
| ISO-kod | 20b-1 |
| Indikativ diameter | 525.84 mm |
| Yttre diameter | 541 mm |
| Material | c45 steel |
| Total bredd | 18.5 mm |
| Borrdiameter | 30 mm |
| Navets diameter | 30 mm |
| Kedja | 20b-1 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 019,99 kr Ex moms
/ Styck
7 524,99 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran