Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CT16016
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CT16016
Rubix:153959

Produktinformation : 32B-3 Z=16 Triplex plate wheel
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 44000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 50.8 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 16 |
| ISO-kod | 32b-3 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
10 562,86 kr Ex moms
/ Styck
13 203,58 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran