Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati CD10013
Kedjehjulsskiva i europeisk design Sati
Se teknisk informationReferenser
Sati:CD10013
Rubix:153121

Produktinformation : 10B-2 Z=13 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 500 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 15.875 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 13 |
| ISO-kod | 10b-2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,58 kr Ex moms
/ Styck
203,23 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran