Kedjehjulsskiva i europeisk design Mecaline D06B1052
Platt kedjehjul, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:D06B1052
Rubix:6350096
EAN:3660338310782

Dokumenter
Produktinformation : 06B-1 Z=52 Plant kedjehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 06B1 Simplex - 52 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 52 |
| ISO-kod | 06b-1 |
| Indikativ diameter | 157.75 mm |
| Yttre diameter | 161.8 mm |
| Material | c45 steel |
| Total bredd | 5.3 mm |
| Borrdiameter | 16 mm |
| Navets diameter | 16 mm |
| Kedja | 06b-1 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,08 kr Ex moms
/ Styck
232,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran